Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband 25 mm (85 SCC), 500m, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Kompositband 25 mm (85 SCC), 500m, weiß
Kompositband 25 mm (85 SCC), 500m, weiß
Kompositband 25 mm (85 SCC), 500m, weiß
Artikel-Nr.:
     414-190103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 25mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kunststoff coextrudierte Oberfläche bieten eine echte Alternative zur Stahlbandumreifung, auch bei schärferen Kanten und rauheren Oberflächen.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "Made in EUROPE"
  • Dimension 25mm
  • Mindest - Reißfestigkeit ca. 7850N
  • VPE: 2 Rolle à 500m mit Kern 200/190
Weitere Suchbegriffe: komposit-umreifungsband 25mm 500 m, komposit umreifungsband, umreifungsband 25mm, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 74,41*
€ 88,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 73,93*
€ 87,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,59*
€ 82,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,55*
€ 78,00
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolco
041003
ab € 37,30*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 214,98*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
579091
ab € 264,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.