Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband Kern: 200 mm, 25 mm, 500 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5135244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanlagen der Welt produziert. Die Polyesterfäden sind zusätzlich mit einer Kunststoffschicht ummantelt und schützen so optimal vor scharfen Kanten und Witterungseinflüssen. Das Band ist sehr steif und lässt sich so sehr einfach und schnell unter der Palette durchschieben. Und wir individualisieren Ihr Band auf Wunsch für Werbezwecke und als Siegelfunktion. Sprechen Sie uns an! - In allen gängigen Banddimensionen erhältlich - Auf Wunsch auch farbiges oder bedrucktes Kompositband lieferbar - Effiziente, ressourcenschonende Produktion auf einer der modernsten Kompositanlagen weltweit! – Gleichbleibend hohe Qualität - Joint efficiency der Kompositbänder von 66% - eine überdurchschnittliche Performance - Automatisierte Wicklung: Folierte Rollen sind wesentlich leichter im Handling und der weiteren Verarbeitung - Optimaler Schutz gegen scharfe Kanten und Witterungseinflüsse - Jederzeit nachspannbar - Einfache Anwendung - Hohe Steifigkeit ermöglicht schnelles- Durchschieben unter der Palette - Einsatz auch in wärmeren und heißen Umgebungen möglich - Kein zusätzlicher Kantenschutz für das Packgut notwendig
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
500 m
Bruchlast:
1000 kg/daN
Kern:
200 mm
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: polyester-umreifungsband 25mm, komposit umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 162313, kunststoffband, kunststoffbänder, polyesterband, polyesterbänder, umreifungsband, umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,06966* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 58,32*
€ 69,40
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,44*
€ 58,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 40,96*
€ 48,74
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.