Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 25 mm, EXTRA SCHWER, weiß, 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM60-7
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-7
EAN/GTIN:
     4063963037106
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband EXTRA SCHWER

25 mm x 500 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 950 kg

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
500 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
950 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 25 mm x 500 m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 25 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 212,32*
€ 270,72*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 279,39*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,39*
€ 332,4741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,65*
€ 300,6535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,13*
€ 284,5647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,24*
€ 270,4156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,33*
€ 257,4327
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 108,165* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.