PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
Stahlband, für Bandabroller, Spezialspule, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. Stahlband, blank, 16 m...
Verpackungs-Stahlband, blank - Gewachst - Mit arrondierten Kanten - In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)- Bandbreite 16 x 0,5 mm - Rollenlänge 400 m
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 16 mm, Zugfestigkeit: 490 kp, Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 16 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 760 m x 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Umreifungsband PP, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, L...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)16 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,5 mm, Reißfestigkeit: 135 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111600) Beschaffungsartikel: Das Produk...
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 16 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8083 Einlagiges Band/Scheibenwickelung aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz Breite x Stärke 16 x 0,50 mm Rollenlänge ...
Verpackungs-Stahlband Das flexible Hochleistungsstahlband zur optimalen Sicherung der Produkte. Verpackungsstahlband, gebläut oder schwarz, gewachst, > 6% Dehnung, Festigkeit 700-850 N/mm2, auf Pal...
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, gewachst und gebläut, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr...
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 16mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...