Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, gebläut - 0,5 mm stark, 16 mm breit, Scheibenwicklung, 20-25 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, gebläut - 0,5 mm stark, 16 mm breit, Scheibenwicklung, 20-25 kg
Stahlband, gebläut - 0,5 mm stark, 16 mm breit, Scheibenwicklung, 20-25 kg
Stahlband, gebläut - 0,5 mm stark, 16 mm breit, Scheibenwicklung, 20-25 kg
Artikel-Nr.:
     686-0390913
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0390913
EAN/GTIN:
     4018405006172
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Verpackungs-Stahlband


Das flexible Hochleistungsstahlband zur optimalen Sicherung der Produkte.
Verpackungsstahlband, gebläut oder schwarz, gewachst, > 6% Dehnung, Festigkeit 700-850 N/mm2, auf Paletten a ca. 600 kg, Aussendurchmesser 580 mm, SW= Scheibenwicklung, PW= Packenwicklung

Highlights:
  • hohe Zugfestigkeit und Bandspannkraft
  • max. Band- und Kantenbelastung
  • für Schwergutverpackung geeignet


Stahlband, gebläut - 0,5 mm stark , 16 mm breit , Scheibenwicklung, 20-25 kg, Palette a ca. 600 kg,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Verpackungs-Stahlband, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5509*
  
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 3,541*
€ 4,21379
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,161*
€ 3,76159
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,901*
€ 3,45219
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 2,7009*
€ 3,21407
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,6709*
€ 3,17837
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 2,5509*
€ 3,03557
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
03909151
ab € 2,7479*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391011
ab € 2,8852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.