Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Niedrige Spannungsrelaxion Reissfestigkeit: 6.900 N / 700 kp Kernd...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
Umreifungsbänder, Großrollen, Breite x Stärke 15 x 0,58 mm | VP1091 Umreifungsbänder Großrollen Breite x Stärke 15 x 0,58 mm Rollenlänge 2000 m 1 VE= 2 Rollen
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 15,5 x 0,58 mm | VP1087 Umreifungsbänder Kleinrollen Breite x Stärke 15,5 x 0,58 mm Rollenlänge 1000 m 1 VE= 2 Rollen
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,50 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Spule: 200...
Umreifungsband aus Stahl, gewachst + gebläut, mehrlagig, Bandbreite 16 mm Das Umreifungsband aus Stahl, gewachst + gebläut, mehrlagig bietet sich zum Verplomben und Verstanzen von schweren Paletten...
Stahl-Umreifungsband ist ideal zum Umreifen von sehr schweren, starren, wenig komprimierbaren (Beton, Stahl) oder runden Packgütern und Ladungen mit hervorstehenden bzw. scharfen Kanten (Balken, Ro...
Stahl-Umreifungsband ist ideal zum Umreifen von sehr schweren, starren, wenig komprimierbaren (Beton, Stahl) oder runden Packgütern und Ladungen mit hervorstehenden bzw. scharfen Kanten (Balken, Ro...