C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,2x2 Fächer,m.Schloss,grau/blau,1850x600x500mm C+P Spind Basis PLUS, doppelstöckig, mit Zylinderschloss, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, je Fach 1 sta...
Garderobenschrank mit 100 mm hohe Füße, 2x Abteile, Abteilbreite in mm: 300 Artikelbeschreibung: Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Stabile Stahlkonstruktion Türen mit senkrechter Kastenverst...
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schran...
doppelstöckig mit unterbauter Sitzbank aus Vierkantrohr Sitzlatten aus Buche im Profil ca. 60x35 mm rundum gehobelt oberhalb abgerundet klar lackiert mit Hilfe von naturgegebenen Farbunterschieden ...
Mehrzweckspind BASIC mit Drehriegelverschluss, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, RAL 5010 enzianblau Der Mehrzweckspind BASIC mit Drehriegelverschluss eignet sich als Garderoben- oder Mehrzweckspind in P...
Kleiderschrank, Spind oder Garderobenschrank aus Metall mit 4 Abteilen; Höhe: 1800 mm; Tiefe: 480 mm; Gesamtbreite: 1590 mm; Korpus und Türen in Lichtgrau; Abbildung ähnlich Die preiswerte Lösung f...
Spind Classic PLUS. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten. Innen 1 Ab...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 457 mm, Farbe lichtgrau Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Plat...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Sockel ...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Kunststoff-Füße, 100 mm hoch •...
9900069308, forum Garderobenschrank, mit Füßen Dieser Garderobenschrank eignet sich zum Beispiel für Berufs- und Alltagskleidung. , Vielseitig einsetzbar und funktionell , Stahlkonstruktion: stabil...
stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Füßen H 150 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelv...
DIY Spind Tandem - H x B x T 1800 x 400 x 500 mm - grau - Grundmodul Produktdetails für den DIY Spind Tandem: System: Schraubsystem Ausführung: Grundmodul Maße (H x B x T): 1800 x 400 x 500 mm Anza...
Die Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme ermöglichen eine Regulierung der Schrankhöhe im Bereich von 13-35 mm. VE = 4 Stk.
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1190 x 500 mm 4 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür Verschließbar mit Drehriegelverschluss Unterbau Sockel K...