Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS 2Abteile 1850x600x500mm s.gr/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/100/y000100j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/100/y000100j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820136981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000020S10042
EAN/GTIN:
     4068192108054
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind Classic PLUS. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten. Innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme. Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität. Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen. Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz. Ausführung bodenstehend, Fußteil komplett verzinkt für noch besseren Korrosionsschutz. Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic PLUS
Maße:
600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Nein
Sockel vorhanden:
Ja
Gewicht:
35,4
Werkstoff:
Stahl
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Classic PLUS
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.