Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-MLALF800 Herst.-Nr.: MLALF800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme ermöglichen eine Regulierung der Schrankhöhe im Bereich von 13-35 mm. VE = 4 Stk. Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH64 dainty | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | 1 | | pro Stück | € 15,00* | ab € 4,86* | € 7,35* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,09* | € 7,72* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,98* | € 8,65* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,98* | € 8,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|