Trumeter 7111 ist ein 8-stelliger selbstversorgter bidirektionaler Impulszähler mit Resettaste und Hintergrundbeleuchtung. Dieser kompakte Zähler mit LC-Anzeige wurde für eine Vielzahl von Anwendun...
Impulszähler, Typ=7016, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31 mm, Breite Einbauöffnung=29.4 mm, Höhe=24 ...
Impulszähler, Typ=7932, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=94 VAC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: TRUMETER Mon...