Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7111HV Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101769-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7111HV
EAN/GTIN:
     4016138687873
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Trumeter 7111HV Impulszähler Selbstversorgter Impulszähler 7111HV batteriebetrieben

Selbstversorgter Impulszähler 7111HV batteriebetrieben

8-stellig
Aufwärts- oder abwärts zählend
Selbstversorgt mit integrierter Batterie
Zähleingang 10 Hz max. 10 bis 240 V AC oder 5 bis 110 V DC
TTL/CMOS kompatibel
Rücksetztaste und externer Rücksetzeingang
Zählrichtungseingang
Hintergrundbeleuchtung 5 V DC extern
Einbaumaße 45 x 22.5 mm

Trumeter 7111HV ist ein 8-stelliger selbstversorgter bidirektionaler Impulszähler mit Resettaste und Hintergrundbeleuchtung. Eingangsspannung 10 - 110 V DC oder 10 - 240 V AC. Dieser kompakte Zähler mit LC-Anzeige wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Schraubanschlüsse gewährleisten eine schnelle Verkabelung. Zur Ausstattung gehören Hintergrundbeleuchtung (externe 5 V DC Versorgung notwendig), wählbarer Dezimalpunkt und Zählrichtungsanzeige.

Ausstattung:
Zählweise schaltet bei abfallender Flanke · Schutzart IP65 frontseitig · Batterielebensdauer 10 Jahre · Hintergrundbeleuchtung · Schraubklemmen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 99999999 · Betriebsspannung max.: 3 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: grün · Einbau-Breite: 44.9 mm · Einbauhöhe: 21.9 mm · Einbautiefe: 51 mm · Gewicht: 62 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 10 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 53.4 mm · Rahmenbreite: 48 mm · Rahmenhöhe: 0.24 cm · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Zifferhöhe (Details): 9 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53.4 x 48 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
53.4 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.24 cm
Rahmen-Größe:
48 mm x 0.24 cm
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
44.9 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Displaybeleuchtung:
grün
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
7111HV
Einbautiefe:
51 mm
Anzeige (Counts):
99999999
Rahmenbreite:
48 mm
Einbauhöhe:
21.9 mm
Messbereich Universell (max.):
10 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3 V/DC
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Impulszähler
Weitere Suchbegriffe: Trumeter, 7111HV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,35*
€ 72,62*
€ 5,90*
ab € 50,66*
€ 72,63*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 81,07*
€ 5,46*
ab € 77,30*
€ 96,79*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 142,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.