Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7401AS Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103261-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7401AS
EAN/GTIN:
     4016138755817
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Trumeter 7401AS Impulszähler Elektronischer Impulszähler 7401AS bidirektional

Elektronischer Impulszähler 7401AS bidirektional

8-stellig
Aufwärts- oder abwärts zählend
Zählbereich 99999999 Anzeigenüberlauf auf 0
Zähleingang 5 kHz max.
TTL/CMOS kompatibel
Externer Rücksetzeingang
Zählrichtungseingang
Leiterplattenmontage

Trumeter 7401AS ist ein bidirektionaler Summenzähler für die Leiterplattenmontage. Durch Verwendung der neuesten CMOS-Schaltung, wird eine erwartete Batterielebensdauer von 10 Jahren erreicht. Der Summenzähler verfügt zusätzlich über einen Kontaktschließeingang für niedrige Geschwindigkeiten und eine integrierte Entprellschaltung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 99999999 · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.6 V/DC · Display-Technologie: LCD · Einbau-Breite: 47 mm · Einbauhöhe: 21 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 5000 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Rahmenbreite: 47 mm · Rahmenhöhe: 0.21 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16.5 x 47 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
16.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.21 cm
Rahmen-Größe:
47 mm x 0.21 cm
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
47 mm
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
7401AS
Anzeige (Counts):
99999999
Rahmenbreite:
47 mm
Einbauhöhe:
21 mm
Messbereich Universell (max.):
5000 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.4 V/DC
Produkt-Art:
Impulszähler
Weitere Suchbegriffe: Trumeter, 7401AS, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,16*
€ 51,06*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 51,07*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 74,45*
€ 95,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.