Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter HED251-T Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127421-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     HED251-T
EAN/GTIN:
     4016138723007
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Trumeter HED251-T Impulszähler HED251-T IMPULSZÄHLER

HED251-T IMPULSZÄHLER

4-stellig
Aufwärts zählend
Betriebsspannung 3 V DC
Stromverbrauch 10 μA typisch
Zähleingang 18 Hz max.
Rücksetzeingang
Hintergrundbeleuchtung

Trumeter HED 251-T ist ein elektronischer Summenzähler, der für die direkte Leiterplattenmontage oder für die Schalttafelmontage ausgelegt ist. Zur Anwendung kommt die neueste CMOS-Schaltung, um einen sehr geringen Ruhestromverbrauch zu erzielen. Der Impulszähler ist ideal geeignet für die Zählung von Kontaktschließungen oder Reedschalter Signalen.

Ausstattung:
Vornullenunterdrückung · 4 stellige LCD-Anzeige · Versorgung Beleuchtung 5 V/DC · Grüne Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsspannung max.: 3 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: grün · Einbau-Breite: 45 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 18 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Rahmenbreite: 48 mm · Rahmenhöhe: 0.24 cm · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 48 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.24 cm
Rahmen-Größe:
48 mm x 0.24 cm
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
45 mm
Displaybeleuchtung:
grün
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
HED251-T
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
48 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich Universell (max.):
18 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3 V/DC
Produkt-Art:
Impulszähler
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, trumeter impuls digitalzähler, impulszähler, trumeter impulszähler, Trumeter, HED251-T, 815-8356
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 39,46*
€ 5,90*
ab € 24,44*
€ 39,47*
€ 8,95*
ab € 32,16*
€ 44,91*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 47,53*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.