Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Nabe...
Treppenkarre mit 5-Stern-Satz Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau ...
Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und...
Bausatz Treppenkarre mit 2 Radsternen | Achse 20x 1000 mm | 2 Stellringen, Reifen / Laufbelag: Vollgummireifen, schwarz mit Gleitlager; Felge: Aus Polyamid PA6Der Bausatz besteht aus folgenden Teil...
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen Außenmaß: 610 x 725 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: stabile Schweißkonstruktion 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe mit 2 Sch...
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststof...
Funktionssichere Dreisternräder für das problemlose Überwinden von Treppenstufen. Bis 200 mm Stufenhöhe einsetzbar Schaufelmass: B 285 x T 200 mm gesamte Höhe: 1320 mm gesamte Breite: 550 mm ø Räde...
Treppenkarre • Stabile Ausführung Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit konischer Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen. • Dauerhaft oberflächengeschützt Schlag- und kratzfest, pulverbeschichte...
Außenmaß: 610 x 630 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 255 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * inkl. Radsternfeststeller * mit 2 Schutzblech...
ERGO Raupen-Treppensteiger® CT070BC, elektrisch, TK 70 kg Schwere, sperrige Güter allein komfortabel über Treppen transportieren: mit dem elektrischen ERGO Raupen-Treppensteiger® aus hochfestem Alu...
· Stabile Schweißkonstruktion · Schaufeln aus Stahlblech · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Sicherheitsgriffe· 2 Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfel...
BASIC Treppenkarre, zusammenklappbar, TK 150 kg, Schaufel BxT 270 x 200 mm Die BASIC Treppenkarre überzeugt mit platzsparendem Ein-/Ausklapp-System und 150 kg Tragkraft beim Treppentransport von Ka...
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung 160 x 40 mm