Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
Artikel-Nr.:
     C7573-TK1328
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1328
EAN/GTIN:
     4017976113289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Rad-Sternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für gelegentliche Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.