Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Alu-Treppenkarre, Schaufel-BxT480x300 mm, BxTxH 570x676x1310 mm, Traglast 200 kg
Artikel-Nr.:
     369-E1320726
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320726
EAN/GTIN:
     4035694007673
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung 160 x 40 mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1310 mm
Schaufel B x T:
480 x 295 mm
Traglast:
200 kg
Gleitkufen:
ja
Treppengängig:
ja
Gewicht:
16,0 kg
Bereifung:
Luft/Vollgummi
Tiefe:
300 mm
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
295 mm
Elektrisch:
nein
Farbe:
Aluminium
Breite:
480 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, cordes aluminiumkarre, treppenkarre, chemikalienschaufel aluminium, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,40*
€ 301,04*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,94*
€ 301,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,54*
€ 304,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 307,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 327,77*
€ 378,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.