Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Schaltspannung 250V, Schaltstrom 2A, Schaltfrequenz 10Hz, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 117mm, Betrieb...
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 117mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montage...
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Schaltspannung 30V, Schaltstrom 0,1A, Schaltfrequenz 10000Hz, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 117mm, Aus...
Trennschaltverstärker KFU8-SR-EX1.WSchaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für D...
Die Ex i-Schaltverstärker der Reihe 9170 dienen zum Betrieb von Kontakten, NAMUR-Initiatoren oder Optokopplern. Es gibt Modelle mit 1 und 2 Kanälen; der eigensichere Digitaleingang ist immer galvan...
Anzahl der Kanäle = 2 Modul-Typ = Trennverstärker Barrierentyp = Trennbarriere Ausgangssignal Typ = Relais Spannung max. = 30V dc Zulassung für Gefahrenbereiche = SIL 2, Zone 2 Eingangssignal-Typ =...
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 117mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montage...
v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät biete...
Der konfigurierbare Frequenzmessumformer ist für den Anschluss von NAMUR Näherungsinitiatoren und Sensorik mit NPN, PNP Ausgängen geeignet. Konfigurierbar via DIP-Schalter und Teach In Wheel. Schra...
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 128mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Montag...
Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 110 ... 230V, Bemessungsbetriebsfrequenz 48 ... 62Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 0V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR...
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2, Zwei Relaisausgänge (Wechsler), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits?/Ruhestr...