Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe, um mit deinem großen Winkelschleifer schnelle...
Passend zu handgeführten Winkelschleifern. - Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Details - Spezifikation A 30 S BF. - Durchmesser mm 230. - Bohr...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von...
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezia...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 180x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46T-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte T Korngröße 46 n max. (1/min) 8500 Produktverpackung Kart...
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe, um mit deinem großen Winkelschleifer schnelle...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 150 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 230x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A30Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 30 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Kart...