Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Die Trennscheiben Best for Metal besitzen eine herausragende Lebensdauer beim Schneiden anspruchsvoller Materialien. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders v...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 350x2.6 mm gerade | für Trennvorrichtung | A36S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte S Korngröße 36 n max. (1/min) 5400 Produktverpackung K...
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung v...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Sc...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...