Trennscheibe, Gewebeeinlage, Typ=28 729, Anzahl der Zähne=-999, Durchmesser Klinge=80 mm, Länge Schneidklinge=-999, Material Schneidklinge=Korund, Sägentyp=Trennsäge
Trennscheiben mit Träger D=22mm a 10 Stück Gefertigt mit einem Spezialbindemittel. Scheiben Ø 22 mm bzw. 38 mm und 0,7 mm dick. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE...
Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Scha...
Trennscheiben korundgebunden Die korundgebundenen Trennscheiben von PROXXON sind mit einem Spezialbindemittel gefertigt. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metall...
Proxxon Micromot 28 809 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz 50er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung Ø 22 mm Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum...
Proxxon Micromot 28 808 Trennscheibe gerade 22 mm 10 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz 10er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung Ø 22 mm Schaft-Ø 2,35 mm Bruchsicher, deshalb...
Proxxon 28556 Wolfram-Karbid-Trennscheibe 50 mm 1 St. Wolfram-Karbid-Trennscheibe,Ø 50mm Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Anwendungsbereiche: Zum Trennen von Holz (insbesondere Fußböden)...
PROXXON 28559 Wolfram Karbid Trennscheibe Raspelscheibe Ø 50mm für Langhalswinkelschleifer LHW & LHW/A Beschreibung: Wolfram Karbid Trenn- und Raspelscheibe in gekröpfter Form hohe Abtragsleistung ...
PROXXON Nr. 28819 Gewebetrennscheibe, 38 mm, 20 Stück PROXXON Nummer 28 819 Beschreibung: Trennscheiben mit Gewebebindung aus Aluminium-Oxyd inkl. einem Träger zum einspannen Zum Trennen von Metall...