Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilit...
Mit der PREMIUM X-LOCK Trennscheibe für den Winkelschleifer gelingt der Scheibenwechsel im Handumdrehen. Dieses Werkzeug wurde speziell für Winkelschleifer mit dem X-LOCK Aufspannsystem entwickelt ...
Vorteile: Schnelles Trennen, auch von Vollmaterial - Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 8...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 76x1 mm gerade | Bohrung 6 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 20100 Produktverpackung Ka...
Vorteile: Schnelles Trennen, auch von Vollmaterial - Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 8...
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung. Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Geringer Materialver...
Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilit...
exakter und sauberer Schnitt kein Entgraten nötig sehr kurze Trennzeiten reduzierte Maschinenbelastung Inox-Edelstahl Ideal einsetzbar in sehr dünnen Materialien bis 2,5 mm, Werkzeugstahl, Blech, d...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Vorteile: Schnelles Trennen, auch von Vollmaterial - Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 8...
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist die...