Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 790640 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 790640 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 790640 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471709
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     790640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kupfer, Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
22.23 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.