Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100212 Trennscheibe (Stein) 125X3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100212 Trennscheibe (Stein) 125X3,0
Hikoki 4100212 Trennscheibe (Stein) 125X3,0
Artikel-Nr.:
     1955-39976240470
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100212
EAN/GTIN:
     8717574060454
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hikoki 4100212 Trennscheibe (Stein) 125X3,0
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100212
Werksnummer:
4100212
Länge netto mm:
132,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,058000
Länge brutto mm:
132,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,058000
Ursprungsland:
SVN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 12,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.