Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Bist du Metallarbeiter und benötigst eine effiziente und langlebige Scheibe zum Schneide...
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezia...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 300x3.5 mm gerade | für Trennvorrichtung | A30S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte S Korngröße 30 n max. (1/min) 6400 Produktverpackung K...
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Die Trennscheibe Expert for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die schlanke Schneide ermöglicht besonders schnelle Schnitte. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxi...
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw. Gute...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Sc...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Die Trennscheibe Expert for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die schlanke Schneide ermöglicht besonders schnelle Schnitte. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxi...