Die START-Linie bietet zuverlässige PFERD-Qualität für Handwerks- und Montagetätigkeiten. Das kompakte Programm umfasst die gängigsten Werkzeuge für Stahl und Edelstahl (INOX). Sie erreichen verläs...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 230x2 mm gerade | für Winkelschleifer | A46Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 46 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw. Gute...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 115x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46T-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte T Korngröße 46 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton ...
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Bist du Metallarbeiter und benötigst eine effiziente und langlebige Scheibe zum Schneide...