Die Trennscheibe Best for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die geringe Scheibendicke sorgt für präzise Schnitte. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. D...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 230x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A30Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 30 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Kart...
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung v...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Die Trennscheibe Best for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die geringe Scheibendicke sorgt für präzise Schnitte. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. D...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 115x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...