Trennstreifen Premium Qualität für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten Format 105 x 240 mm 2-fach gelocht Papiergewicht: 190 g/qm VE=100 Stück Farbe gelb
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Gelb Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 456 G Format et poids Karton : lon...
Trennstreifen gelb 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 180 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Größe (B x H): 240 x 105 mm. Zert...
Trennstreifen im Format 24 x 10,5 cm (LxB). aus 190 g/m² Karton. Trennstreifen für Querformat. Schmalseite mit 1 x 8 cm Lochung. zur individuellen Gestaltung geeignet. umweltfreundlich, zertifizier...
Dieses Sparset umfasst 300 farbige Trennstreifen. Die Trennstreifen sind aus Karton und gelocht. [br /]Mit diesem Sparset sparen Sie bis zu 30 %: Das Sparset umfasst 300 Trennstreifen, bei denen Si...
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Gelb Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : ...
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht trapezförmig aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Gelb Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 370 G Format et poids...
Trennstreifen aus Karton. aus 160 g/m² Recycling Karton. Trennstreifen für Hoch- und Querformat. für eine einfache & farbefrohe Ordnung im Ordner. umweltfreundlich, zertifiziert durch "Der blaue En...
Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 240 mm. ...
zur übersichtlichen Ablage 190 g/qm umweltfreundlicher Recylingkarton für Laserdrucker geignet 2-fach Lochung durch die wechselseitige Abheftung entsteht eine zweistufige, sichtbare Ablage Masse: c...