Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen gelb 100er, Manilakarton, 180 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstreifen gelb 100er, Manilakarton, 180 g/qm
Trennstreifen gelb 100er, Manilakarton, 180 g/qm
Trennstreifen gelb 100er, Manilakarton, 180 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10843613
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843613
EAN/GTIN:
     4008110314914
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen gelb 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 180 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Größe (B x H): 240 x 105 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trennstreifen
Höhe:
105
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Trennstreifen gelb 100er
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2er-Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Breite:
240
Flächenmasse des Papiers:
180
Verpackung:
eingeschweißt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.