Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121220610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     121220610
EAN/GTIN:
     4003969018426
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24x10,5cm gelb 100st
Trennstreifen 24 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton gelb 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen gelb, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1411
ab € 1,15*
Ähnlich
Soennecken
1417
ab € 1,39*
Ähnlich
Soennecken
1431
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.