| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5847120 Herst.-Nr.: 5847120 EAN/GTIN: 8717868110612 |
| |
|
| | |
| Viking Trennstreifen 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Ausführung: Rechteckig. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Gelb. Format: Spezial. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 100 x Trennstreifen. Lochung: Perforiert. Länge: 240 mm. Länge (m): 0.24 m. Marke: Viking. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 190 g/m². Registerdesign: Farbige Register. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Gelb. Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 105 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen gelb, TRENNSTREIFEN, 7601091021, 7085838, 7001871, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN |
| | |
| |