Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,16-T-#199163Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.4 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Ausführung des Bet...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-6,3-T-P#199171Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 4 - 6.3 A, max. 141 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 6.3 A, Ausführung des Betätig...
Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Sch...
Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Transformatorsc...
Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Transformatorsc...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,4-T-P#199165Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.25 - 0.4 A, max. 6.8 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.4 A, Ausführung des Betä...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-10-T-PI#199172Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 6.3 - 10 A, max. 224 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 10 A, Ausführung des Betätig...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,25-T-#199164Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.16 - 0.25 A, max. 4.25 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.25 A, Ausführung des B...
Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Transformatorsc...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-0,63-T-#199166Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.4 - 0.63 A, max. 12 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.63 A, Ausführung des Betä...
Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Transformatorsc...
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 0,14...0,2 A N-Auslöser 4,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz zum sichere...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-16-T-PI#199174Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 10 - 16 A, max. 280 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 16 A, Ausführung des Betätigu...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-2,5-T-P#199169Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 1.6 - 2.5 A, max. 50 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 2.5 A, Ausführung des Betäti...
Transformatorschutzschalt. PKZM0-1-T-PI#199167Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.63 - 1 A, max. 20 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 1 A, Ausführung des Betätigung...