Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Touch-Panel

  Touch-Panel  (77 Angebote unter 30.819.154 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Touch-Panel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Touch-Panel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 (9 Angebote) 
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: RF IP-Schutzart: IP20 Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Schutzklasse: 2 Material: Kunststof...
Rutec Licht
RU-80540
€ 89,59*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (11 Angebote) 
Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert. Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern.
Phoenix Contact
1046667
€ 704,08*
pro Stück
 
 Stück
Touchpanel, Betrachtungsbereich: 51 x 31 mm, EA TOUCH128-1 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Touch-Panels für DOGM128.../DOGL128. Analoges Touch-Panel, selbstklebend, Anschluss über 4poliges Flexkabel für ZIF-Stecker im Raster 1,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Pix...
DISPLAY VISIONS
EA TOUCH128-1
€ 26,21*
pro Stück
 
 Stück
DMX Touchpanel 1 ZONE, RGBW Glas schwarz, statisch, IP20, 12/24V DC, DMX Out (9 Angebote) 
DMX Touchpanel 1 ZONE, RGBW Glas schwarz, statisch, IP20, 12/24V DC, DMX Out IP-Schutzart: IP20 Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Schutzklasse: 3 Produktart: DMX Controller ...
Rutec Licht
RU-80500
€ 76,89*
pro Stück
 
 Stück
Touchpanel 10.1" 1280 x 800 24V IP66 / IP20 (8 Angebote) 
Touchpanel, Typ=1290801, Alternative (Alias)=2709246, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18, Bildschirmgrösse=10.1 ", Helligkeit=500 cd/m², Interner Speicher=8 GB, Prozessorfrequen...
Phoenix Contact
1290801
€ 1.146,00*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (10 Angebote) 
Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert. Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern.
Phoenix Contact
1050387
€ 313,70*
pro Stück
 
 Stück
DMX Touchpanel 4 ZONEN, einfarbig, Glas weiß, dynamisch, IP20 (8 Angebote) 
DMX Touchpanel 4 ZONEN, einfarbig, Glas weiß, dynamisch, IP20 Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Produktart: DMX Controller Marke: Rutec IP-Schutzart: IP20 Größe: L∕ B∕ H: 8,...
Rutec Licht
RU-80510
€ 70,23*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (9 Angebote) 
Touch-Panel mit 25.9 cm / 10.2" TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoft...
Phoenix Contact
1060630
€ 765,57*
pro Stück
 
 Stück
Touchpanel 12.1" 1280 x 800 24V IP66 / IP20 (8 Angebote) 
Touchpanel, Typ=1290802, Alternative (Alias)=2709247, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18, Bildschirmgrösse=12.1 ", Helligkeit=400 cd/m², Interner Speicher=8 GB, Prozessorfrequen...
Phoenix Contact
1290802
€ 1.219,32*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (1 Angebot) 
Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 ...
Phoenix Contact
2401057
€ 1.272,23*
pro Stück
 
 Stück
Monitor (13 Angebote) 
DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge. 15,6"-Touchscreen.
Phoenix Contact
2402980
€ 1.219,77*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (1 Angebot) 
Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und...
Phoenix Contact
2401274
€ 3.790,81*
pro Stück
 
 Stück
Touchpanel 15.6" 1920 x 1080 IP66 USB / RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet (8 Angebote) 
Touchpanel, Typ=1190421, Alternative (Alias)=2709236, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Bildschirmgrösse=15.6 ", Helligkeit=450 cd/m², Interner Speicher=8 GB, Leistungsaufna...
Phoenix Contact
1190421
€ 1.496,21*
pro Stück
 
 Stück
Touch-Panel (1 Angebot) 
Sonnenlichtlesbares Display. Bedienbar mit Arbeitshandschuhen.
Phoenix Contact
2403465
€ 1.962,33*
pro Stück
 
 Stück
Touchpanel 18.5" 1920 x 1080 IP66 USB / RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet (7 Angebote) 
Touchpanel, Typ=1190423, Alternative (Alias)=2877627, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Bildschirmgrösse=18.5 ", Helligkeit=350 cd/m², Interner Speicher=8 GB, Leistungsaufna...
Phoenix Contact
1190423
€ 1.761,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Touch-Panel
^

Berühren erlaubt: Touch-Panels zur Befehlseingabe direkt am Display

Sicher kennen Sie die Eingabe von Funktionen oder Daten direkt am Display bereits von Ihrem Smartphone oder dem Navigationssystem im Auto. Sogenannte Touchscreens oder Touch-Panels bieten gegenüber den meisten anderen Arten von Eingabegeräten aus dem Bereich der Optoelektronik einen klaren Vorteil: Sie können äußerst platzsparend eingesetzt werden, da sie sich direkt vor dem Display des zu bedienenden Gerätes befinden und nur hauchdünn sind. Bei sehr vielen Geräten kann durch den Einsatz eines Touch-Panels eine zusätzliche Tastatur eingespart werden. Außerdem bietet ein Touchscreen den Vorteil einer intuitiven und sehr einfachen Bedienung. Der Blick muss nicht ständig zwischen Tastatur und Display hin und her wandern.

Die unterschiedlichen Größen der Touch-Panels

Bei der Auswahl des richtigen Touch-Panels sollte unbedingt die Größe des vorhandenen Displays beachtet werden. Für viele unterschiedliche Größen von Displays gibt es passende Touch-Panels, die direkt vor dem Display montiert werden können. Sofern Sie nicht ein Touch-Panel für einen bestimmten Displaytyp auswählen können, sollten Sie zunächst die Größe Ihres vorhandenen Displays feststellen. Häufig ist die Displaygröße in Zoll angegeben. Dieses Maß bezieht sich auf die Displaydiagonale. Alternativ dazu können auch die Maße in Millimetern zur Auswahl des richtigen Touch-Panels herangezogen werden. Vor dem Einbau bzw. dem Kauf eines Touch-Panels sollten Sie allerdings sicherstellen, dass im Gerät ausreichend Platz zwischen Display und Gehäuse vorhanden ist. Die Stärke der Touch-Panels finden Sie in der Artikelbeschreibung. Beachten Sie beim Einbau auch die Anschlusskabel des Touch-Panels und deren Verlegung im Gehäuse des Gerätes.

Der Anschluss der Touch-Panels

Die meisten Touch-Panels werden über sogenannte 4-, 5- oder 8-Wire-Anschlüsse vorgenommen. Was bedeuten diese Bezeichnungen?
  • 4-Wire-Anschlüsse sind die ältesten und einfachsten möglichen Anschlüsse für Touch-Panels. Wie der Name der Verbindung schon sagt, werden diese Touch-Panels über vier einzelne Leitungen mit der Steuerelektronik verbunden. Durch die mechanische Belastung der äußeren Schicht des Touch-Panels lässt die Präzision solcher Panels mit der Zeit etwas nach. Allerdings bekommen Sie für diese Anschlussart auch passende USB-Controller, um das Panel auf einfache Weise mit einem Computer zu verbinden.
  • Der 5-Wire-Anschluss besitzt einen zusätzlichen Anschlussdraht, wodurch der eben genannte Nachteil des 4-Wire-Anschlusses verhindert werden kann.
  • Bei der sogenannten 8-Wire-Verbindung handelt es sich um eine Variation des eben erwähnten 4-Wire-Anschlusses. Bei dieser Verbindung werden die vier zusätzlich vorhandenen Leitungen als Messleitungen genutzt und die Signale nicht an den Zuleitungen zum Touch-Panel abgegriffen.

Wie funktionieren resistive Touch-Panels?

Der Begriff resistiv wurde abgeleitet vom englischen Wort für Widerstand (Resistor). Die Touch-Panels bestehen im Prinzip aus zwei elektrisch leitfähigen Schichten, die übereinander angebracht wurden. Jede der beiden Schichten besitzt zwei Anschlüsse. An einer Schicht befinden sich diese beiden Anschlüsse auf der horizontalen Ebene. An der anderen Schicht befinden sich die Anschlüsse auf der vertikalen Ebene. Wird nun das Touch-Panel an einer bestimmten Stelle berührt, wird an diesem Punkt eine elektrische Verbindung beider Schichten hergestellt. In diesem Moment sind praktisch zwei Spannungsteiler mit unterschiedlichen Widerstandswerten vorhanden. Durch die unterschiedlichen Widerstandswerte beider Spannungsteiler (horizontal und vertikal) kann eine genaue Positionsbestimmung des berührten Punktes auf dem Touch-Panel vorgenommen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.