Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2402980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2402980
EAN/GTIN:
     4055626202297
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Touch-Panel
industrie touch panel pc
DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge. 15,6"-Touchscreen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
false
Betriebstemperatur:
-10 °C | 60 °C
Mit Festplatte:
false
Mit CD-ROM-Laufwerk:
false
DVD-Laufwerk vorhanden:
false
Mit CD-RW-Laufwerk:
false
DVD RW-Laufwerk vorhanden:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.213,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,72*
€ 1.444,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,46*
€ 1.419,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,33*
€ 1.390,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,31*
€ 1.349,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.