Die WC-Bürste ist unentbehrlich
Die Toilettenbürste oder auch Klobürste dient der Reinigung der Toilettenschüssel. Mit dieser Bürste lässt sich die Innenseite der Toilette von Verschmutzungen und Ablagerungen befreien. Gerade in der Toilette sammeln sich rasch Keime und Bakterien, die schließlich nach einiger Zeit für unangenehme Gerüche sorgen. Daher ist die regelmäßige Reinigung mit einem
WC-Reiniger in Verbindung mit einer Toilettenbürste unumgänglich.
Die Modelle der Toilettenbürste
Toilettenbürsten sind in unterschiedlichen Modellen erhältlich. In der Regel handelt es sich jedoch um einen etwa 30 cm langen Stiel aus Kunststoff oder Edelstahl, der mit einem Bürstenkopf versehen ist. Einige Produkte verfügen über einen weiteren etwas kleineren Bürstenkopf, mit dem Sie auch mühelos den inneren Rand reinigen können. Im Normalfall sind die Bürsten in schlichtem Weiß gehalten, wobei es auch zweifarbige Modelle in Weiß und Schwarz gibt. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Reinigungskraft der Bürste und soll lediglich das Design etwas verbessern.
Die Aufbewahrung
WC-Bürsten kann man nicht einfach irgendwo ablegen, sie benötigen einen
WC-Bürstenständer, in dem sie aufbewahrt und gehalten werden. Sie können die Bürsten entweder einzeln kaufen oder Sie erwerben direkt eine
WC-Garnitur mit WC-Bürste und Halter. Dabei stehen Ihnen verschiedene Designs zur Verfügung, so dass Sie das Komplettset auf das Design des Bades abstimmen können. So haben Sie beispielsweise die Wahl zwischen einem schlichten Kunststoffbehältnis, einem Behälter aus Edelstahl, mit Glas oder sogar aus Porzellan.
Im Normalfall besitzen alle WC-Bürsten einen einheitlich großen Bürstenkopf, so dass Sie nicht zwingend bei jedem Wechsel ein neues Set kaufen müssen. Dann ersetzen Sie lediglich die Bürste.