| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31385302 Herst.-Nr.: 00385302 EAN/GTIN: 4250560511034 |
| | |
|
| | |
| Diese WC-Bürste von Nölle hat einen Kopfdurchmesser von 7,5 cm und eine Gesamtlänge von 38 cm. Die Bürste besteht aus Kunststoff und ist mit einem Griff zur leichteren Handhabung ausgestattet. Weitere Informationen: | | Durchmesser Bürste: | 7.5 cm | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste nölle, klobürste, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Nölle, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, Toilettengarnituren, WC-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,75* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,48* | € 0,79* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,55* | € 0,98* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,74* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|