Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürste PVC mit Stielloch, Bürste 7,5 cm WC-Bürste Borsten schwarz/weiss, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-313205380
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00385301
EAN/GTIN:
     4250560511027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die Nölle Toilettenbürste besitzt einen Körper aus Kunststoff mit weiß-schwarzer Verschleißzone und Stielloch. Der Kopfdurchmesser der Toilettenbürste beträgt 7,5 cm und die Länge ca. 38 cm. WC-Bürste ohne Ständer.
Weitere Informationen:
Durchmesser Bürste:
7.5 cm
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste schwarz, klobürste, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Nölle, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, Toilettengarnituren, WC-Garnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,87*
Lager 9428
348
1
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 1,00*
11 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,18*
1
€ 4,19*
ab € 0,65*
€ 1,20*
3 Tage
59
10
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
385310
ab € 1,56*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
00382501
ab € 1,47*
Ähnlich
k.A.
1015826
ab € 3,09*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
385210
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.