Mobile TV-Halterung mit Stativbeinen und elegantem Staffelei-Look – platziert Ihren Fernseher überall, wo Sie ihn brauchen Dieser tragbare TV-Ständer von Manhattan gibt Ihnen die Flexibilität Ihren...
EUROPEL Tisch-Kreidetafel MINI mit Staffelei, natur Tischmodell, Staffelei aus Kiefernholz, inklusive Kreidetafel 150 x 210 mm, Naturholz-Finish, mit Kreidemarken beschreibbar, feucht abwischbar, M...
EUROPEL Tisch-Kreidetafel mini mit Staffelei, schwarz Tischmodell, Staffelei aus Kiefernholz, inklusive Kreidetafel 150 x 210 mm, mattschwarzes Finish, mit Kreidemarken beschreibbar, feucht abwisch...
Das große Malset im Malkoffer ist ideal um verschiedene Techniken der Malerei auszuprobieren und Fähigkeiten zu vertiefen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritte, das Art Set beinhaltet alles was das...
Für einen gelungenen Auftritt. Ob als herzliche Geschenkidee oder als ausgefallener Menükartenhalter der Hochzeits-Deko: Die KREUL Mini-Staffeleien sind der Hingucker für alle Kreativen und hervorr...
Dieser dekorative Tellerständer sorgt für antiken Charme in Deinem Zuhause. Die schmucke Tischstaffelei kannst Du zum Abstellen von Leinwänden und kleinen Zeichenblöcken verwenden. Aber auch für Te...
Falls Sie gerne am Tisch malen oder zeichnen, ist die Tischstaffelei eine Überlegung wert. Sie hat viele Vorteile, die zu einem angenehmen Arbeiten beitragen. Sowohl den Neigungswinkel als auch die...
KREUL Tisch-Staffelei SOLO Goya, H-Fuß aus Buchenholz, lackiert, maximale Bildhöhe: 320 mm, Gesamthöhe: 440 mm, Fußmaß: 160 x 140 mm, Gewicht: 0,5 kg (17611) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnli...