Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-1 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63246961
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240874
EAN/GTIN:
     8717624240874
Suchbegriffe:
Staffelei
tisch staffelei
staffelei
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
750 mm
Höhe des Versandkartons
565 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
3550 mm
Gewicht
201 g
Merkmale
Produktfarbe
Mahagoni
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
240 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8718226495440
ab € 6,84*
Sonstiges
Securit
MNI-BL-KR-1
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.