Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Relaxdays Malkoffer, 74-teiliges Malset, klappbare Tischstaffelei, Farben Set Acryl, Öl, Künstlerkoffer aus Holz, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026744_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026744_469
EAN/GTIN:
     4052025926151
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Künstlerkoffer
Malkoffer
Malset
Das große Malset im Malkoffer ist ideal um verschiedene Techniken der Malerei auszuprobieren und Fähigkeiten zu vertiefen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritte, das Art Set beinhaltet alles was das Künstlerherz begehrt: Acrylfarben, Ölfarben und Wasserfarben können mithilfe verschiedener Pinsel und 2 Mischpaletten auf die enthaltene Leinwand aufgebracht werden. Klappen Sie den Koffer einfach auf und fixieren ihn zur Tischstaffelei. Zusammengeklappt lässt sich das Set dagegen kompakt transportieren und platzsparend verstauen. Auch zum Zeichen und Skizzieren sind essentielle Utensilien enthalten, sodass Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Malkoffer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 12 x 32,5 x 40 cm
- Staffelei ausziehbar für Leinwände bis ca. 65 cm Höhe
- Leinwand H x B: ca. 35 x 30 cm
- Farbtube V: je ca. 12 ml
- Gesamtgewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Kiefernholz, Acryl
- Farbe: Verschiedene Farben erhältlich

XL Malset für Anfänger und Fortgeschrittene
- Große Auswahl an Farben, Pinseln und Zubehör
- Aufklappbar zur Tischstaffelei - Inkl. Leinwand
- Ideal zum Ausprobieren und Vertiefen in die Malerei
- Rundpinsel, Flachpinsel und Spatel für versch. Techniken
- Essentielle Utensilien für kreatives Malen und Zeichnen 

Lieferumfang
- 1x klappbarer Malkoffer
- 1x Leinwand
- 12x Acryl Farbe
- 12x Öl-Farbe
- 12x Wasserfarbe 
- 12x Wachsmalstift
- 2x Wasserfarben-Palette Quadrate
- 6x blauer Pinsel
- 3x roter Pinsel
- 2x Mischpalette 
- 3x Spatel
- 12x Buntstift
- 2x Bleistift 2B
- 2x Spitzer
- 1x Radiergummi
- 1x Knet-Radiergummi
- 2x Etui aus Stoff
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Gold
Gewicht:
2.8 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
40 cm
Breite:
32.5 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, Tischstaffelei, acrylfarben set 12 ml, staffelei, tisch staffelei, malkoffer, relaxdays malkoffer, acryl farbe, acryl farben, acryl farbset, acryl farbsets, acryl pinsel, acryl tube, acryl tuben, acrylfarb kasten, acrylfarb kästen, acrylfarbe, acryl-farbe, acrylfarben, acryl-farben, acrylfarben kasten, acrylfarben kästen, acrylfarben koffer, acrylfarben set, acrylfarben sets, acrylfarbenkasten, acrylfarben-kasten, acrylfarbenkästen, acrylfarben-kästen, acrylfarbenkoffer, acrylfarben-koffer, acrylfarbenset, acrylfarben-set, acrylfarbensets, acrylfarben-sets, acrylfarben-starterset, acrylfarben-startersets, acrylfarbkasten, acrylfarb-kasten, acrylfarbkästen, acrylfarb-kästen, acrylfarbset, acryl-farbset, acrylfarbsets, acryl-farbsets, acrylic paint, acrylic paint set, acrylic paint sets, acrylic painting set, acrylic painting sets, acrylic-paint, acrylic-painting-set, acrylic-painting-sets, acrylic-paint-set, acrylic-paint-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.