Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MNI-BL-KR-3 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MNI-BL-KR-3 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-BL-KR-3 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63157402
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8718226495006
EAN/GTIN:
     8718226495006
Suchbegriffe:
Staffelei
staffelei
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produktfarbe
Buche
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
240 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624241222
ab € 23,45*
Sonstiges
Securit
8717624241208
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.