Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mobiler TV-Ständer mit Stativbeinen und Staffelei-Design, Freistehende TV-Halterung für Bildschirme von 45" bis 65" und bis zu 32 kg, +/- 180° schwenkbar, höhenverstel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461795
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461795
EAN/GTIN:
     0766623461795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
Halterung TV

Mobile TV-Halterung mit Stativbeinen und elegantem Staffelei-Look – platziert Ihren Fernseher überall, wo Sie ihn brauchen



Dieser tragbare TV-Ständer von Manhattan gibt Ihnen die Flexibilität Ihren Fernseher überall zu platzieren, wo Sie möchten. Bewegen Sie ihn aus Ihrem Wohnzimmer auf die Terrasse für Fußballübertragungen im Sommer und zurück neben den Kamin im Winter. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Wandhalterung oder einem Desktop-Standfuß eignet sich diese Halterung auch zur Platzierung in einer Ecke – maximale Vielseitigkeit für Konferenzräume, enge Wohnungen und mehr.



Kraft und Finesse



Die hochwertige Aluminium-/Stahlkonstruktion ist universell geeignet für Displays von 45" bis 65" mit VESA-genormten Gewindelöchern bis zu 600x400 und geprüfter Traglast bis zu 32 kg. Optimieren Sie Ihren Blickwinkel mit 360° Schwenkbarkeit und Höhenverstellbarkeit an der 600 mm langen Halterungsstange. Die kräftigen Stativbeine aus Walnussholz sind eine elegante Ergänzung zu Ihrer Einrichtung und lassen Ihren Fernseher wie ein Gemälde auf einer Staffelei wirken.



Cleveres Kabelmanagement



Um die HDMI-, Ethernet- und Stromkabel Ihres Fernsehers besser zu strukturieren, können Sie sie durch ansteckbare Clips auf dem hinteren Stativbein führen. Das sorgt für eine saubere, aufgeräumte Optik und reduziert Stolperfallen.



Rutschfeste Gummifüße



Die Unterseite aller drei Beine ist mit Gummipolstern beschichtet, die Ihren Boden vor Kratzern schützen und Geräusche beim Verrücken in ein anderes Zimmer dämpfen.



Sicherheit für Ihren teuren Fernseher vor Sachschaden durch Kinder und Haustiere



Wenn Sie den TV-Ständer nicht häufig bewegen, aber Tiere oder spielende Kinder im Haushalt haben, dann können Sie ihn "umkippsicher" machen. Mit dem beiliegenden Sicherheitskit lässt er sich an der Wand befestigen.



Merkmale:
  • Freistehende Halterung für Fernseher von 45" bis 65" und bis zu 32 kg
  • Bis zu +/-180° schwenkbar und höhenverstellbar an der 600 mm langen Halterungsstange für optimalen Blickwinkel
  • Tragbare, hochwertige Aluminium-/Stahlkonstruktion zum Einsatz Ihres Bildschirms in verschiedenen Räumen
  • Elegante Walnussholzbeine mit hoher Traglast, ergänzen modernen Look von Fernseher und Inneneinrichtung
  • Rutschfeste Gummifüße schützen Ihren Boden vor Kratzern und bleiben beim Verrücken leise
  • Kabelführung mit ansteckbaren Clips auf dem hinteren Stativbein für einen sauberen, aufgeräumten Look
  • Enthält optionalen Sicherheitsdraht zur stoßsicheren Befestigung an der Wand; verhindert Umkippen durch Kinder oder Haustiere
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/braun
Länge:
420 mm
Breite:
880 mm
Höhe:
1385 mm
Gewicht:
5,13 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Mobiler TV-Ständer mit Stativbeinen, Kabelführungsclips, Sicherheitskit zur optionalen, stoßsicheren Befestigung an der Wand, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461672
ab € 362,71*
Sonstiges
Manhattan
461788
ab € 44,85*
Sonstiges
Manhattan
461412
ab € 41,23*
Sonstiges
Manhattan
461726
ab € 46,66*
Sonstiges
Manhattan
461238
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.