Gestell für Schubkarre Typ Geselle aus stabilem Rohrrahmen (52101G) Gestell für Schubkarre Typ Geselle aus stabilem Rohrrahmen aus 33,7mm x 2,0mm, mit integgriertem Kippbügel, mit 3-fach Möglichkei...
Dörner + Helmer Achsenzubehör Haemmerlin & Limex Schubkarren - 483034 galvanisch Verzinkt Befestigung für Radsätze Schraube: M10 x 130 Das DÖRNER + HELMER Achsenzubehör zeichnet sich durch sein rob...
Der Flora Volumo ist ein Schubkarrenaufsatz, mit dem das Ladevolumen der Schubkarre bis zu 170 L gesteigert werden kann. So können auch große Mengen Laub und Grünschnitt mühelos transportiert werde...
Agrar-Schubkarre, Volumen 160 l, Luftreifen 4-lagig. Ultraleichter und stabiler Rahmen. Rostfrei. Ergonomisches Handling. Die Matador Agrar-Schubkarre aus Aluminium mit Ovalrohrrahmen und einer rob...
Schubkarre Aktiv Premium verzinkt mit Luftrad Produktbeschreibung: ergonomische Softgriffe Maße: 1420 x 680 x 590 mm Luftrad Ø 380 mm (PF 150), Metallfelge Benutzerfreundlich und unverformbar, mit ...
Outdoor active Schubkarre, rot Outdoor Schubkarre aus Kunststoff Ab 3 Jahren Outdoor active Schubkarre aus Kunststoff in der Farbe rot.Ideal zum spielen in dem Garten.Maße: 63 x 62 x 62 cm. Ab 3 Ja...
Aktions-Bauschubkarre 516B-90 • Bauschubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde; Blechstärke: 0,8 mm • Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt • Stahlrohrrahmen 30 x 1,5 mm mit umlauf...
Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100 • 100-Liter-Polypropylenmulde: Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator • Verstärkter Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1,...
Dörner + Helmer Luftrad mit Kunststofffelge - 740368 Einsatz bei Schubkarren Ply-Rating: 4 Gewebeeinlagen Gleitlager gelagert Der DÖRNER + HELMER Luftreifen mit Kunststofffelge zeichnet sich durch ...
Schubkarre mit PU Vollgummirad und Polypropylen Wanne Technische Daten von Schubkarre Trolla CARRY: - 85 L Volumen - belasbar bis max. 100 kg - Rad: 16x4,00x8 blasenfreies PU - Artikel wird unmonti...