Bartscher Kühltisch S2T1-150 MA | Höhe Schrank: 554 mm | Maße: 134,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 105 kg Kühltisch S2T1-150 MA | Höhe Schrank: 554 mm • Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Ma...
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 3 Türen, selbstschließend - Passend für Roste/Bleche in Bäckereimaß - 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets...
Stalgast 2-türiger Tiefkühltisch GN1/1 mit Umluftkühlung, 205 Liter Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, INOX -10 °C bis -20 °C Nettorauminhalt 205 Liter Arbeitsfläche mit 40 mm Aufkantung automati...
Stalgast 3-türiger Bäckerei-Tiefkühltisch EN/BN 600 mm x 400 mm, 444 Liter Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, INOX gleichmäßige Umluftkühlung -10°C bis -20°C Nettorauminhalt 444 Liter automatisch...
Bartscher Kühltisch S2T2-150 | Höhe Schrank: 554 mm | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 123 kg Kühltisch S2T2-150 | Höhe Schrank: 554 mm • Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material...
Bartscher Kühltisch S2T2-150 MA | Höhe Schrank: 554 mm | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 124 kg Kühltisch S2T2-150 MA | Höhe Schrank: 554 mm • Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Ma...
Stalgast 3-türiger Tiefkühltisch GN1/1 mit Umluftkühlung, 358 Liter Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, INOX -10 °C bis -20 °C Nettorauminhalt 358 Liter Arbeitsfläche mit 40 mm Aufkantung automati...
Bartscher Kühltisch S4-150 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 111 kg Kühltisch S4-150 | Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material Arbeitsfläche: Ede...
Bartscher Kühltisch S4-150 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 112 kg Kühltisch S4-150 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material Arbeitsfläch...