Thyristor, Typ=MCO100-16IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=160 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...
Thyristor, Typ=MCMA140P1600TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.28 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=220 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5...
Thyristor, Typ=MCMA140PD1600TB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.28 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=220 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1....
Thyristor, Typ=MCD200-16IO1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=340 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, G...
Thyristor, Typ=MCC200-16IO1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=340 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, G...
Thyristor, Typ=MCC255-16IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.08 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=450 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, ...
Thyristor, Typ=MCMA265P1600KA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=408 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V...
Thyristor, Typ=MCD26-16IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.27 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...