Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Thyristor 158A SOT-227B 1600V 2.16kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684590
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO150-16IO1
EAN/GTIN:
     5059041340175
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
On-State Strom durchschnittlich = 158A
Gehäusegröße = SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2.16kA
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

UL-Zulassung E 72873. Thyristormodul Serie MCO, IXYS. Hochleistungs-Thyristormodule
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
158A
Gehäusegröße:
SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2.16kA
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1684590, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCO15016IO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 46,88*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 66,33*
1
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 66,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 468,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.