Thyristor, Typ=MCC95-08IO1B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=180 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V,...
Thyristor, Typ=MCD95-08IO1B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=180 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V,...
Thyristor, Typ=MCD56-08IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.24 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=94 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...
Thyristor-Modul, Typ=MCD95-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=182 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=15...
Thyristor-Modul, Typ=MCC26-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC26-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC44-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=77 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...