Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOCAFE BY THERMOS Thermobecher 4059.256.035 0,35l bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-439016150
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     4059.256.035
EAN/GTIN:
     5010576922908
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Dein Statement für nachhaltigen Lifestyle. Die luftisolierte Tasse TC DESKTOP CUP ist dein Partner in Crime wenn es um den Kampf gegen Pappbecher und lauwarmen Kaffee geht. Mit Twist Lid ausgestattet bleibt der Inhalt, auch direkt aus dem Kaffeevollautomaten, länger heiß und schwappsicher im Becher. Unermüdlich im Einsatz hat die Tasse definitiv das Zeug zum Lieblingsbecher! Sicherer Stand durch großen Bodendurchmesser. Deckel individuell für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Desktop Mug
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobecher Desktop Mug
Einweg:
Nein
Maße:
8,8 x 12,1 x 13,3 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
350 ml
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
blue
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,48*
Lager 1682
57
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,67*
1
€ 7,95*
ab € 7,44*
€ 10,67*
1
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 10,67*
9 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 8,27*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermos
4059.235.035
€ 9,38*
Sonstiges
THERMOcafé by THERMOS
4059255035
€ 10,76*
Sonstiges
Thermos
4059.245.035
€ 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.