| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2788 Herst.-Nr.: DP-02080 EAN/GTIN: 8000864055514 |
| | |
|
| | |
| Diese Automaten-Thermobecher sind stabil und isolierend und liegen angenehm in der Hand. Ideal für heiße Getränke jeder Art - ob Kaffee, Kakao oder Tee. Für die neueste Generation der Vendingautomaten (Kaffeevollautomaten, Standautomaten für Heißgetränke) entwickelt, eignen sich diese Trinkbecher natürlich auch bestens für Table-Top-Geräte. Diese Automatenbecher eignen sich für Säure, Alkohol sowie fetthaltige Getränke bis max 92 °Celsius. Sie sind aus Kunststoff und sind isolierend sowie formfest. - Füllinhalt: 180 ml (max. Füllmenge bis zum Rand: ca. 210ml)
- Einsetzbar für Säure, Alkohol sowie fetthaltige Getränke
- Sowohl für Kaltgetränke (Kühlschranktemperatur) sowie für Heißetränke verwendbar
- Höhe: ca. 91,5mm
- Durchmesser ca. 70,3mm
- Automatengängig
- Lebensmittelecht
- Heißabfüllung max. 92 °C
- Farbe: braun/weiß
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Automaten-Becher, Automatenbecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Edelstahltasse, Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, heißgetränkebecher 180ml, automaten becher, automaten-becher 180 ml, AUTOMATENBECHER, Gastrobedarf |
| | |
| |