Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO interpräsent Thermobecher Edelstahl (gebürstet), Schwarz 0.350l 4093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S266201
Hersteller:
     MATO Interpräsent
Herst.-Nr.:
     4093
EAN/GTIN:
     4260027920934
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher

Features:
Inhalt: 350 ml
Doppelwandig thermoisoliert
Griff, Boden (abnehmbar) und isolierter Deckel aus Kunststoff
Lieferumfang:
Isolierbecher 0,350 l mit Deckel.
Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Farbe:
grau + schwarz
Durchmesser:
80 mm
Fassungsvermögen:
0.350 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) + Schwarz
Material (Außen):
Edelstahl + Kunststoff
Produkt-Art:
Thermobecher
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, mato thermobecher, edelstahltasse, thermobecher 350 ml, MATO interpräsent, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 16,69*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 16,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.