Der flexible Backofenfühler (Thermoelement Typ T) kann für die Temperaturmessung in hohen Temperaturen eingesetzt werden (bis +250 °C). Denn er ist hitzebeständig; da die Fühlerleitung aus PTFE gef...
Einstech-Messfühler, 2104397, Fluke 80PT-25 Einstech-Messfühler Features * Zur Verwendung mit Thermometern vom Type T * Messbereich von -196 bis 350 °C
Der Gefriergutfühler (TE Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt. Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt...
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: Type T Thermoelementdraht: T Länge - imperial: 164 ft Leiterquerschnitt CSA: 0.2...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) ist in Verbindung mit dem passenden Messgerät ideal zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und zähplastischen Medien. Seine PUR-Leitung bleibt selbst bei...
Der robuste Lebensmittel-Einstechfühler (Thermoelement Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) wird (mit dem passenden Messgerät) vor allem in der Lebensmittelkontrolle eingesetzt. Aufgrund seiner FEP-Leitung ist der Fühler bis +200 °C einsetzbar.
Mit dem robusten Luftfühler (Thermoelement Typ K) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) einfach und präzise die Lufttemperatur. Er kann mit allen Messgeräten von Testo mit einem Typ T-Anschluss ...